TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3
長さ(mm)
53.04
幅(mm)
12.55
ピッチ(mm)
1.379
極数
25
シリーズ
Amplimite HD-20
深さ(mm)
18.75
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
端子
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80519366
5747842-3
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください