曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 164533-4

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 164533-4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)53幅(mm)12.55寸法(mm)53×12.55×17.9極数25定格電流(A)3.7深さ(mm)17.9材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80519445164533-4
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする