曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-8

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)53.09幅(mm)12.16ピッチ(mm)2.77極数25シリーズAmplimite HD-20定格電圧250.0 V深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック端子20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805195945745967-8
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする