TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-5
ピッチ(mm)
2.77
極数
25
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.49インチ
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
幅(inch)
0.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.08
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80519619
5747846-5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください