曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 5788816-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 5788816-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)39.14幅(mm)17.9寸法(mm)39.14×17.9×12.55極数26定格電圧250.0 V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805197505788816-1
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする