TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1757819-5
長さ(mm)
67.31
幅(mm)
9.52
極数
50
シリーズ
Amplimite 109
深さ(mm)
15.75
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-263Z
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80520170
1757819-5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください