曜日別特売
1757819-5 TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1757819-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520170

TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1757819-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520170
品番
1757819-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
長さ(mm)
67.31
幅(mm)
9.52
極数
50
シリーズ
Amplimite 109
深さ(mm)
15.75
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-263Z
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする