曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658655-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658655-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
寸法1.35 x 0.63 x 1.66インチ極数9サイズ(inch)【深さ】1.66インチ幅(inch)0.63RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1.35レイアウト【ミックスコンタクト】9W2結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805206171658655-1
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする