TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 64-369
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE 109
材質(コンタクト)
銅合金
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M39029 / 64-369
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80521466
205089-1
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください