曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 63-368

TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 63-368 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)13.61タイプ【コンタクト】シグナルシリーズAMPLIMITE 109端子20適合電線サイズ24 → 20 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号M39029 / 63-368表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80521475205090-1
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする