TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 90シリーズ 22 メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 22 AWG M39029 / 57-354
長さ(mm)
13.16
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE 90
端子
22
適合電線サイズ
28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M39029 / 57-354
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80521500
204351-1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください