TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 400A シャーシーマウント

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 400A シャーシーマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
300
寸法(mm)
300×260×128
奥行(mm)
260
シリーズ
APH
定格電流(A)
400
相数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
バスバー
実装タイプ
シャーシーマウント
最大定格電圧(V)
690 ac
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80522060400APH12P
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする