400APH12P TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 400A シャーシーマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80522060

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 400A シャーシーマウント400APH12P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80522060
品番
400APH12P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
長さ(mm)
300
寸法(mm)
300×260×128
奥行(mm)
260
シリーズ
APH
定格電流(A)
400
相数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
バスバー
実装タイプ
シャーシーマウント
最大定格電圧(V)
690 ac

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする