TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Hermaphroditicシリーズ 照明用コネクタ 2058703-2
タイプ
基板対基板
シリーズ
Hermaphroditic
定格電圧
125 V ac/dc
定格電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80522595
2058703-2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください