TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 100極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-4
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
シリーズ
AMP-LATCH System 50
定格電圧
30.0 V ac
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
定格電流(mA)
500
結線方法
IDC
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金, ニッケル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80522647
2-111196-4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください