曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 30極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 1-111196-9

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 30極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 1-111196-9 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1.27極数30シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805228661-111196-9
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする