TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-0
ピッチ(mm)1.27極数40シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1個