曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 1列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-8

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 1列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1.27極数8シリーズMicro-MaTch定格電圧230.0 V ac定格電流(A)1.5行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805230157-215083-8
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする