TE Connectivity IDCコネクタ 1.5mmピッチ 12極 1列 メス, AMP Mini CTシリーズ, 1-353293-2
ピッチ(mm)1.5極数12シリーズAMP Mini CT定格電圧50.0 V dc 、 50.0 V ac定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート内容量1袋(10個)