TE Connectivity IDCコネクタ 1.5mmピッチ 4極 1列 メス, AMP Mini CTシリーズ, 353293-4

TE Connectivity IDCコネクタ 1.5mmピッチ 4極 1列 メス, AMP Mini CTシリーズ, 353293-4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1.5極数4シリーズAMP Mini CT定格電圧50.0 V ac 、 50.0 V dc定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80523058353293-4
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする