TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658527-5

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658527-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH 622定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805236541658527-5
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする