曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-2

TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)3.96極数2シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805250793-643818-2
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする