曜日別特売

TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1

TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズCorcom C定格電圧250 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60内容量1箱(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8052543810CFS1
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする