TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IECインレット スナップイン 3A 250 V ac, PS0SXDH3A
シリーズ
Corcom P
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~40
結線方法
ファストン
実装タイプ
スナップイン
動作周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525490
PS0SXDH3A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください