TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, 3EJT8F

TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, 3EJT8F - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズCorcom EJT定格電圧250 V ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ワイヤリード実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805255693EJT8F
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする