TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage
シリーズ
Corcom EMC
定格電流(A)
10
相数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ファストン
実装タイプ
フランジマウント
動作周波数(Hz)
50/60
最大定格電圧(V)
250 ac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525745
10EMC1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください