曜日別特売

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)97.8寸法(mm)97.8×38.9×52.6高さ(mm)52.6奥行(mm)38.9シリーズCorcom R定格電流(A)10相数1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60最大定格電圧(V)250 ac最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8052575410VR1
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする