曜日別特売

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 3A フランジマウント Single Stage

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 3A フランジマウント Single Stage - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)66.3寸法(mm)66.3×46.2×19.8奥行(mm)19.8シリーズCorcom B定格電流(A)3相数1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルスペード実装タイプフランジマウント最大定格電圧(V)250 ac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805257793VB1
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする