曜日別特売

TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4

TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2極数4シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着実装タイプPCBマウント最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート内容量1セット(31個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805258491-1473562-4
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする