TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
RITS
定格電圧
32.0 V dc
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
実装タイプ
PCBマウント
最大動作温度(℃)
75
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525858
1-1473562-4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください