TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6
ピッチ(mm)
2
極数
6
シリーズ
RITS
定格電圧
32.0 V dc
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ストレート
内容量
1セット(1250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525867
1473562-6
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください