曜日別特売

TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6

TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2極数6シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDC実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805258761473562-6
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする