TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, ケーブルマウント, 1658610-2
極数
25
シリーズ
Amplimite HDF
サイズ(inch)
【深さ】0.49インチ
幅(inch)
0.73
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.09
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金, ニッケル, 錫
内容量
1セット(40個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525885
1658610-2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください