TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, ケーブルマウント, 1658610-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
80525885
品番
1658610-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
極数
25
シリーズ
Amplimite HDF
サイズ(inch)
【深さ】0.49インチ
幅(inch)
0.73
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.09
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金, ニッケル, 錫