曜日別特売

TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555165-5

TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555165-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
18.29
幅(mm)
12.7
極数
6P/2C
シリーズ
5555165
深さ(mm)
13.41
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
UTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1袋(2816個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805258945555165-5
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする