TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555165-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2816個)
注文コード
80525894
品番
5555165-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
18.29
幅(mm)
12.7
極数
6P/2C
シリーズ
5555165
深さ(mm)
13.41
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
UTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金