TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555165-5
長さ(mm)
18.29
幅(mm)
12.7
極数
6P/2C
シリーズ
5555165
深さ(mm)
13.41
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
UTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ11コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525910
5555165-5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください