TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ125コネクタ, メス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555140-1
長さ(mm)
15.88
極数
6P/6C
シリーズ
5555140
深さ(mm)
18.42
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80525964
5555140-1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください