TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, PCBマウント, 215875-1

TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, PCBマウント, 215875-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)18.1幅(mm)11.2極数4P/4C深さ(mm)11.5方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号215875実装タイプPCBマウントコネクタタイプ【イーサネット】RJ22コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80526016215875-1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする