TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5520257-2
長さ(mm)
14.1
極数
4P/4C
シリーズ
5520257
深さ(mm)
16.64
方向
ストレート
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ22コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80526034
5520257-2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください