TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, 2120864-1
長さ(mm)
22.8
幅(mm)
28.9
極数
8P/8C
シリーズ
215875
ポート数
1
深さ(mm)
77.74
方向
ストレート
材質(コンタクト)
銅合金
シールド
シールド付き、シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
オス・メス
オス
LANカテゴリ
Cat5e
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80526095
2120864-1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください