TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat3, 1-1775855-1
長さ(mm)
22.5
幅(mm)
18.7
極数
4
ポート数
1
深さ(mm)
27.3
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
STP
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
11775855
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80526120
1-1775855-1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください