TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 2-406549-1

TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 2-406549-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)13.97幅(mm)17.27極数8シリーズ2-406549深さ(mm)15.75方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウントLANカテゴリCat5コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805263302-406549-1
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする