曜日別特売

TE Connectivity SCSIコネクタ 68 極 ケーブルマウント

TE Connectivity SCSIコネクタ 68 極 ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)51.54ピッチ(mm)1.27極数68シリーズAMPLIMITE .050 III定格電圧30 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105ラッチクイックラッチ接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805269785749699-7
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする