曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J110KBTDF

TE Connectivity SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J110KBTDF - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズRP73抵抗(kΩ)110定格電力(W)0.16許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80528229RP73PF1J110KBTDF
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする