TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 5W TLRS157550ER002FTDG
シリーズ
TLRS
定格電力(W)
5
抵抗(MΩ)
2
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1575
テクノロジー
メタルストリップ
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
170
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80531720
TLRS157550ER002FTDG
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください