曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 50GΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73X2A50GNTN

TE Connectivity SMDレジスタ, 50GΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73X2A50GNTN - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(Ω)50G許容差±30%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±1000最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80534520RH73X2A50GNTN
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする