曜日別特売

TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487588-2

TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487588-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
【外被】白長さ(m)1.5ケーブルUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2USB BUSB規格USB 2.0内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805364101487588-2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする