TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5787617-1
ポート数
2
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
B
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
USB規格
2
内容量
1箱(88個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80536629
5787617-1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください