TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5787834-1
ポート数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
B
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
接続方向
ストレート
USB規格
2
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80536638
5787834-1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください